TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。地下などの音が共鳴しやすい場所での荷物の集配作業に大変便利です。
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂
色
ブルー
材質(車輪)
ゴム
タイプ
サイドハンドルタイプ
ブレーキ有無
なし
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
特性
静音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61479399
TPX-710
125-8934
718
14.4
183
200
¥
45,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61479417
TPX-910
125-8938
900
19.8
230
400
¥
64,040
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61477579
TPX-810
125-8937
800
17.3
220
300
¥
56,440
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません