曜日別特売

消炎ボックス

消炎ボックス - コトヒラ工業消炎ボックス - コトヒラ工業消炎ボックス - コトヒラ工業

消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。

用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100内容量1台
注意
※水がなくなると性能を発揮できません。ご使用の際は水量をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490888KSC-PB10
255,000
159,000
174,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,700/税込¥9,570
北海道地方1¥8,700/税込¥9,570
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする