TRUSCO
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色
グレー
トラスコ品番
116-4733
質量(kg)
149
高さ(mm)
2145
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
645
間口(mm)
1262
棚段数
6
総耐荷重(kg)
300
棚板内寸・間口(mm)
1140
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61480083
M3-U7466-SGRR
1262×645×2145
6
¥
399,520
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません