TRUSCO
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開きアクリル扉 連結
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色
グレー
棚段数
5
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/台)
1500
均等耐荷重(kg/段)
300
内容量
1セット
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61480153
M3-WU7365-A-B
1500
300
5
930
645
2145
840
110
スチール
¥
317,650
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480275
M3-WU7465-A-B
1500
300
5
1230
645
2145
1140
131
スチール
¥
361,110
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません