TRUSCO
M3型ユニット中量棚 両面タイプ 両開きアクリル扉 側板付 単体
作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
色
グレー
高さ(mm)
2145
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
645
棚段数
5
総耐荷重(kg)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/段)
300
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61480169
M3-WU7365-GA
300
962×645×2145
5
¥
407,050
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480284
M3-WU7465-GA
300
1262×645×2145
5
¥
450,500
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません