M3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結

M3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結 - TRUSCOM3型ユニット中量棚 両面タイプ 上部アクリル 4枚扉 連結 - TRUSCO

作業空間を間仕切りし、両面扉で双方向収納管理が可能です。(調整高さ40mmまで)

用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫としてグレー棚段数6棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300内容量1セット
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480214M3-WU7366-RA-B150030069306452145840107スチール
434,700
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61480336M3-WU7466-RA-B15003006123064521451140143スチール
488,520
369,800
406,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする