TRUSCO
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
長さ(mm)
1400
質量(kg)
105
高さ(mm)
298
材質(車輪)
ゴム
キャスター
TAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
900
キャスター径(Φmm)
150・200
材質(ハンドル)
スチール
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61480424
OH-1L2W-6S
900-4-BAR01
149-5945
700、ストッパー使用時:190
¥
219,990
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480433
OH-1L2W-6SS
LSP-2SET
149-5946
700、ストッパー使用時:700
¥
220,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません