曜日別特売

鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ)

鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドル両袖タイプ) - TRUSCO

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。

長さ(mm)1400質量(kg)72高さ(mm)298材質(車輪)ゴムキャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)150・200材質(ハンドル)スチールブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
均等荷重(kg)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480449OH-1LW-6S900-4-BAR01149-5962700、ストッパー使用時:220856
210,130
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480458OH-1LW-6SSLSP-2SET149-5963700、ストッパー使用時:700900
210,740
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする