鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付)

鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) - TRUSCO

上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。

トラスコ品番149-5835車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール適合ストッパーLSP-2SET荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480467PH-125001200×75024076
159,160
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする