鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) - TRUSCO

鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です。あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です。悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます。

車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムキャスターAIK-2.50-4(固定)/AIJ-2.50-4(自在)ハンドル高さ(mm)887材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480503PH-1-AR2721200×75032957.5
178,640
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480519PH-1-ARSS272、ストッパー使用時:2721200×75032959.3
190,960
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480589PH-2-AR272900×60032943.2
147,710
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480598PH-2-ARSS272、ストッパー使用時:250900×60032945
158,630
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480607PH-2L-AR2721200×60032948.8
157,210
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480616PH-2L-ARSS272、ストッパー使用時:2501200×60032950.6
168,990
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする