曜日別特売

鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ)

鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) - TRUSCO

重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムキャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480528PH-1L-66001400×75024052
133,980
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480537PH-1L-6SS600、ストッパー使用時:6001400×75024053
140,480
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする