曜日別特売

鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ)

鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) - TRUSCO鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ) - TRUSCO

強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。

タイプ片袖2段タイプ有効高さ(mm)【下段】398ハンドルタイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)900材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム材質(荷台)スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ゴム材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴム材質(車輪・金具)ゴム・スチール仕様組立式生産国日本材質(ハンドル)スチール組立時間(目安)2人30分内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
タイプ
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
有効高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480555PH-22R500(上段:150,下段:350)片袖2段タイプ900600【下段】39890015045
140,250
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480564PH-22RSS500(上段:150,下段:350)片袖2段タイプ900600【下段】39890015046
146,780
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480634PH-32R300(上段:90,下段:210)片袖2段タイプ800450【下段】39890010031
126,770
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
61480643PH-32RSS300(上段:90,下段:210)片袖2段タイプ800450【下段】39890010032
132,780
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする