高圧洗浄機(冷水タイプ)

高圧洗浄機(冷水タイプ) - アリミツ

軽量・コンパクト設計です。

用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61495429PJ-01G-50HZ50
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61495438PJ-01G-60HZ60
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする