レジンA GEタイプ ツールボックスセット

レジンA GEタイプ ツールボックスセット - ユニカレジンA GEタイプ ツールボックスセット - ユニカレジンA GEタイプ ツールボックスセット - ユニカレジンA GEタイプ ツールボックスセット - ユニカ

注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。

用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。トラスコ品番137-2585セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本材質主剤:エポキシアクリレート樹脂質量(kg)5.46容量(mL)410内容量1個
注意
※直射日光を避け、風通しのよい、温度のあまり上がらない場所に保管して下さい。※(40℃以上には絶対にしないで下さい)※火気や高温物に近づけないで下さい。※カードーリッジは標準的な保存条件での使用可能期間は使用期限までです。※最初の使用時やノズル交換時は、最初の5cc程度は必ず捨てて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61453106TB-410D
65,990
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする