曜日別特売

貴重品ロッカー 暗証番号錠

貴重品ロッカー 暗証番号錠 - 仁張貴重品ロッカー 暗証番号錠 - 仁張貴重品ロッカー 暗証番号錠 - 仁張貴重品ロッカー 暗証番号錠 - 仁張貴重品ロッカー 暗証番号錠 - 仁張貴重品ロッカー 暗証番号錠 - 仁張

自立型の貴重品ロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。

用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。1マス有効寸法(奥行mm)200付属品名札入・壁面固定金具・マスターキー1本材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト高さ(mm)1500奥行(mm)2401マス有効寸法(間口mm)1661マス有効寸法(高さmm)1204ケタ暗証番号錠式設置方式自立型内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491256TS-038A42670
329,100
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61491299TS-048A54885
463,900
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61491195TS-018A16240
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61491213TS-028A30455
237,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする