抗ウイルステーブル

抗ウイルステーブル - TRUSCO抗ウイルステーブル - TRUSCO抗ウイルステーブル - TRUSCO抗ウイルステーブル - TRUSCO抗ウイルステーブル - TRUSCO抗ウイルステーブル - TRUSCO抗ウイルステーブル - TRUSCO抗ウイルステーブル - TRUSCO

抗ウイルス性能を付与したメラミン化粧板のテーブルです。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため、安全であり、暗い場所でも効果が得られます。

材質天板:抗ウイルスメラミン化粧板(28mm厚)フラッシュ加工、脚部:スチール(クロームメッキ)31mm角高さ(mm)700内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61480826TUVT-1875-Wホワイト1800×750×70022
76,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480835TUVT-1890-Tチーク1800×900×70027
79,000
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480844TUVT-1890-Wホワイト1800×900×70027
79,000
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480853TUVT-0990-Tチーク900×900×70016
52,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480869TUVT-0990-Wホワイト900×900×70016
52,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480878TUVT-1275-Tチーク1200×750×70019
68,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480887TUVT-1275-Wホワイト1200×750×70019
68,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480896TUVT-1845-Tチーク1800×450×70015
52,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480905TUVT-1845-Wホワイト1800×450×70015
52,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480914TUVT-1860-Tチーク1800×600×70019
67,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480923TUVT-1860-Wホワイト1800×600×70019
67,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61480939TUVT-1875-Tチーク1800×750×70022
76,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする