低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)

低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) - SAGOLA

低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットをつかわず使っておらず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーの為、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。

用途一般的な塗装用。セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターンエアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145321910111807161-28141
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145322810111808161-28151.2
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする