TRUSCO
平型ブラシ
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途
細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径(Φmm)
3
材質/仕上
軸:快削鋼、毛材:ステンレス
摘要
金属製品のバリ取り、サビ落とし
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
毛材
ステンレス
線径(mm)
0.08
内容量
1本
注意
※エアーツールは使用不可です。※最高使用回転数以下で使用してください。※安全にご利用いただくために保護具を着用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453246
203H-14
161-5529
4.8
20
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
61453255
233H-14
161-5531
5
23
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください