折たたみコンテナパタコン

折たたみコンテナパタコン - KUNIMORI折たたみコンテナパタコン - KUNIMORI折たたみコンテナパタコン - KUNIMORI折たたみコンテナパタコン - KUNIMORI折たたみコンテナパタコン - KUNIMORI折たたみコンテナパタコン - KUNIMORI

プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。

用途社内およびお客様との通函用や保管箱として。材質/仕上ポリプロピレン(PP)適合カード差し別売外寸法・幅(mm)650外寸法・奥行(mm)445有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・幅(mm)598内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145329850090-NM80-B80650×445×341ブルー57
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
6145330750091-NM80-YE80650×445×341イエロー57
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145331650100-NM85-B87650×445×370ブルー80
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145332550101-NM85-YE87650×445×370イエロー80
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145333450110-NM100-B100650×445×424ブルー80
オープン
9,698
10,668(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
6145334350111-NM100-YE100650×445×424イエロー80
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする