曜日別特売

ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)

ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) - TRUSCOローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) - TRUSCOローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) - TRUSCO

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。

用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80生地段数1内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454698LH-100A0.1500×350503×3532350アルミ
31,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
61454707LH-200A0.2500×350503×3532.8350アルミ
36,830
27,980
30,778(税込)
当日出荷
61454716LH-250A0.25500×350503×3532.9-アルミ
37,180
27,980
30,778(税込)
当日出荷
73840263LH-100A0.1500×350503×3532350-
22,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする