携帯用クッションmini PUNI

携帯用クッションmini PUNI - EXGEL

人肌のように柔らかく、やさしく支える特殊素材「エクスジェル[[R上]]」を本体にほぼ全面に配置し、硬い地面やベンチなどでも優しくお尻をサポートします。商品パッケージを携帯用袋として使用できます。

幅(mm)290高さ(mm)14質量(g)300奥行(mm)210内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454883PUN10-SKスカイ290×210×14
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
61454865PUN10-LEレモン290×210×14
5,000
取扱い終了
61454874PUN10-MRムーンロック290×210×14
4,500
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする