プレインベアプレス成形品

プレインベアプレス成形品 - プレインベアプレインベアプレス成形品 - プレインベアプレインベアプレス成形品 - プレインベアプレインベアプレス成形品 - プレインベア

構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。塩水噴霧試験1000時間をクリア。

用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。材質メインボール:SUS420C許容荷重(kg)50タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ材質(ボディ)SUS304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454908PV50HS-HD149-0872PV50H及びPV50HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。134
5,720
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454917PV50UHS-HD149-0911PV50UH及びPV50UHSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。132
6,050
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする