曜日別特売

鋭黒片刃替刃

鋭黒片刃替刃 - KDS鋭黒片刃替刃 - KDS鋭黒片刃替刃 - KDS鋭黒片刃替刃 - KDS鋭黒片刃替刃 - KDS
(1件のレビュー)

右片側のみ刃付けを行っている片刃です。ケガキ作業や繊細な裁断に便利です。剥がし作業や定規を使っての切断に最適です。刃折機能付クリップ

用途定規をあてての切断、ケガキ作業、削り作業、薄皮などの切断に。トラスコ品番149-8104適合本体S-14/13/12全長(mm)138シルバー材質(本体)ステンレス質量(g)19タイプセフティロック式刃長(mm)80刃厚(mm)0.38材質(刃)スチール適合替刃SB-5BS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454944S-12BS
660
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61454944
2023-06-01
用途: 集出荷時の荷造り・開梱作業
卸売・小売業

細身のカッターナイフで、クリップ部分が金属製、かつ刃のロック機構が付いたものを探していたので、こちらを購入後重宝しています。
(作業中にポケットから抜き差しすることが多く、樹脂製のクリップだとすぐに壊れてしまい、何度もカッターナイフを無駄にしていました。また、クリップを金属製にするとロック機構がないものがほとんどでしたので、これを見つけたのは幸運でした)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする