TOK
ロータリーダンパ TD27/TD28
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途
装置のカバーなどのソフトクローズに。
全長(mm)
60
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること
角度(°)
回転可能:110
耐久性
10万回の開閉(自然落下)
ねじ穴数
2
穴径(mm)
6
内容量
1個
注意
※ロータリーダンパ以外に、ストッパーをご用意ください。※設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。※シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455057
TD28A1-10K/20K
116-5073
0.98~1.96、回転方向:CW
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455066
TD28A1-5K/13K
116-5074
0.49~1.27、回転方向:CW
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455075
TD28B1-10K/20K
116-5075
0.98~1.96、回転方向:CCW
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455084
TD28B1-5K/13K
116-5076
0.49~1.27、回転方向:CCW
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください