SAMSONG
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
用途
病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。
トラスコ品番
161-0531
質量(g)
390
車輪幅(mm)
25
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455233
TP3625-01-PLY-TG-TLB
64
40
39
55
84
¥
1,730
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください