SAMSONG
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
軽荷重用でも高い耐久性を発揮します。
用途
耐久性の高い小物運搬具向け。
トラスコ品番
161-0534
質量(g)
304
車輪幅(mm)
23
取付高H(mm)
84
取付ピッチY(mm)
24
取付穴径P(mm)
6
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455276
TP4520-01-PLY-TLB
50
40
39
54
84
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください