TRUSCO
水性用塗料刷毛
毛が色付きのため用途別での使い分けが可能です。自然塗料、水性塗料に適しています。
用途
水性塗料、自然塗料に。
種類
刷毛
材質(毛)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途
水性用
玉厚(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455389
TPB-503
160-8443
220
24
40
30
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455398
TPB-504
160-8445
225
30
40
40
¥
570
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
61455407
TPB-505
160-8446
225
38
45
50
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
61455416
TPB-506
160-8447
230
42
47
60
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455425
TPB-507
160-8448
230
48
47
70
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください