曜日別特売

水性用塗料刷毛

水性用塗料刷毛 - TRUSCO
(1件のレビュー)

毛がオレンジのため、用途別での色分けが出来ます。自然塗料、水性塗料に適しています。金巻きで玉厚が薄いため、初めての方でも使いやすいです。

用途水性塗料に。種類刷毛材質(毛)ポリエチレンテレフタレート(PET)主な用途水性用毛色オレンジ玉厚(mm)11内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455434TPB-713160-8365210233530
480
419
461(税込)
当日出荷
61455443TPB-714160-8366220323540
550
479
527(税込)
当日出荷
61455459TPB-715160-8367230383550
610
529
582(税込)
当日出荷
61455468TPB-716160-8368230463760
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
61455477TPB-717160-8369240513770
690
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61455434
2025-01-24
用途: 軒天塗装
建設業・工事業

水性刷毛の中では安価で毛のバラツキもなく最近1番買ってます。ナイロンなんで洗えばいつまでも使えますが一人親方なんで洗う暇がなく使い捨てが多い。一気に値上がりしたので少々痛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする