軽量ボルトレス棚TSUG型

軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUG型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。

用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。仕様基本型高さ(mm)1800材質(本体)スチール間口(mm)900棚段数5外寸法・高さ(mm)1800総耐荷重(kg)1000有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)855均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491509TSUG100-63K-5-BK100900×300×18005ブラック/オレンジ
43,580
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61491518TSUG100-63K-5-HBK100900×300×18005ブラック
43,580
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61491545TSUG100-63L-5-BK100900×600×18005ブラック/オレンジ
58,510
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61491554TSUG100-63L-5-HBK100900×600×18005ブラック
58,510
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月13日
61491588TSUG100-63S-5-BK100900×450×18005ブラック/オレンジ
48,290
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月2日
61491597TSUG100-63S-5-HBK100900×450×18005ブラック
48,290
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする