曜日別特売

容器付き刷毛

容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO
(1件のレビュー)

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。

用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2257セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PET100主な用途塗装用、高粘度用刷毛幅(mm)25材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)内容量1本
注意
※不適合品:危険物(ガソリン、ラッカー、シンナー等)、弾性塗料、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤、重防食塗料、速乾性接着剤、食品、等※TYHT-100以外は強溶剤には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455888TYHH-100
890
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61455888
2023-11-20
用途: 塗装作業

部分的に極少量しか使わないが、長時間の間で使ったり使わなかったりで通常の下げ缶と刷毛だと固まったり皮張ったりと無駄になってしまう。そういう時に何か良いの無いかと探していたらこれに出会いました。とても使い勝手がいいです。プライマーやシーラーの部分的な塗布や足場の壁繋ぎの補修に使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする