TRUSCO
容器付き刷毛
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途
塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。
トラスコ品番
161-2258
セット内容
容器の内蓋
質量(g)
50
種類
刷毛
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
材質(毛)
PET100
主な用途
塗装用、低粘度用
刷毛幅(mm)
25
材質(スペア上部)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1本
注意
※不適合品:危険物(ガソリン、ラッカー、シンナー等)、弾性塗料、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤、重防食塗料、速乾性接着剤、食品、等※TYHT-100以外は強溶剤には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455897
TYHL-100
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください