曜日別特売

容器付き刷毛

容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO容器付き刷毛 - TRUSCO

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。

用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ材質(毛)PET100セット内容容器の内蓋トラスコ品番161-2259質量(g)48種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)主な用途タッチアップ、補修用刷毛幅(mm)5材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)内容量1本
注意
※不適合品:危険物(ガソリン、ラッカー、シンナー等)、弾性塗料、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤、重防食塗料、速乾性接着剤、食品、等
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61455906TYHT-1005
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする