曜日別特売

スリムリフト(電動ボールねじ式)

スリムリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCOスリムリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCO

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。

用途組み立て作業。部品の仕分け作業。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式内容量1台
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます
※若干の沈み込みは発生します。※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ジャバラの後付けはできません。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61492218HLEBA-10-200710020070020-
371,466
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61492227HLEBA-10-200910020090030-
401,733
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492236HLEBA-10-250710025070021-
375,333
289,800
318,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492245HLEBA-10-250910025090031-
405,600
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492254HLEBA-10-300710030070022-
379,066
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492263HLEBA-10-300910030090032-
409,333
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492279HLEBA-20-210810021080060スチール(粉体塗装)
428,266
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492288HLEBA-20-250810025080062スチール(粉体塗装)
432,000
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492297HLEBA-20-300810030080064スチール(粉体塗装)
435,733
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする