ハンドパレットトラック スリムタイプ パーキングブレーキ付

ハンドパレットトラック スリムタイプ パーキングブレーキ付 - TRUSCO

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)

用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。材質(車輪)【ステアリング】ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)、【ロード】ウレタン車輪 径80×96(THP-20)ナイロン車輪 径80×96mm(THP-30)トラスコ品番160-6086質量(kg)72タイプスリムタイプ全幅(mm)450積載荷重(kg)2000全高(mm)1140寸法A(mm)545寸法B(mm)685フォーク長さ(mm)850フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)200フォーク内幅(mm)160フォーク間隔(mm)130内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61492306THP-20-48-PK200085085200【ステアリング】ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)、【ロード】ウレタン車輪 径80×96(THP-20)ナイロン車輪 径80×96mm(THP-30)
155,866
119,800
131,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥30,000/税込¥33,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする