ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付

ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付 - TRUSCOハンドパレットトラック パーキングブレーキ付 - TRUSCO

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)

用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。材質(車輪)【ステアリング】ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)、【ロード】ウレタン車輪 径80×96(THP-20)ナイロン車輪 径80×96mm(THP-30)積載荷重(kg)2000全高(mm)1140フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)200フォーク内幅(mm)160内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61492315THP-20-511-PK2000115085200【ステアリング】ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)、【ロード】ウレタン車輪 径80×96(THP-20)ナイロン車輪 径80×96mm(THP-30)
174,400
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年7月上旬
61492324THP-20-612-PK2000122085200【ステアリング】ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)、【ロード】ウレタン車輪 径80×96(THP-20)ナイロン車輪 径80×96mm(THP-30)
166,266
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする