TRUSCO
パレット台車
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途
ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
表面処理(本体)
溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)
スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※積載荷重は500KGまでです。積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
※ネットパレット、ボックスパレット運搬以外の目的で使用しないでください。
※凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。※転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
※ネットパレット、ボックスパレットの脚がすべてスピーディーカートに乗っていることを確認してからご使用ください。また、多段積での使用はできません。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61481167
RBPC-0810
990×800
253
41
¥
108,550
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61481176
RBPC-1012
1200×1000
253
47
¥
118,120
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61481185
PRC-1111
1120×1120
253
42
¥
124,160
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません