ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ)

ハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) - TRUSCOハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) - TRUSCOハイグレード運搬車(両袖2段タイプ) - TRUSCO

左右どちらでも押せる2段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。

材質マット:脱塩ビ樹脂内容量1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61481194102EBN20046074016390410023スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴムスチール
59,050
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481219305EBN40064694620691213034.2スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴムスチール
84,990
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481237505EBN5507501200310107520079.1スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴムスチール
132,360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61481237505EBN64420705505EBNA505EBN ”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ TRUSCO 64420705”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプTRUSCO1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする