ハイグレード運搬車 3段式両袖

ハイグレード運搬車 3段式両袖 - TRUSCOハイグレード運搬車 3段式両袖 - TRUSCOハイグレード運搬車 3段式両袖 - TRUSCO

左右どちらでも押せる3段両袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です。

材質マット:脱塩ビ樹脂タイプ両袖3段タイプ内容量1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61481203109EBN20046074016390410029.5スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴムスチール
71,370
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481228309EBN40064694620691213048スチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)ゴムスチール
102,240
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする