4本吊セフティパワーロープ

4本吊セフティパワーロープ TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ TRUSCO

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。

用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 種別4本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 全長(m)1.5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
ロープ径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SP4-1215-1600 61495648
SP4-1215-1600 61495648
61495648 SP4-1215-1600 6.2 12 (ストレート吊り)2.8 161-2265
92,570
79,980
87,978 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
SP4-915-900 61495657
SP4-915-900 61495657
61495657 SP4-915-900 3.45 9 (ストレート吊り)0.52 161-2266
66,500
57,980
63,778 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする