曜日別特売

アルミフレーム TSF20シリーズ

アルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズ - TRUSCO
(1件のレビュー)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61481483TSF2020-100161-341610049
140
109
120(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481499TSF2020-1000161-34171000490
1,320
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481508TSF2020-1100161-34181100539
1,440
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481517TSF2020-1300161-34201300637
1,650
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481526TSF2020-1400161-34221400686
1,790
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481535TSF2020-1500161-34231500735
1,920
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481544TSF2020-1600161-34241600784
2,090
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481553TSF2020-1700161-34251700833
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481569TSF2020-1800161-34261800882
2,310
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481578TSF2020-200161-342720098
260
199
219(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481587TSF2020-300161-3428300147
400
299
329(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
61481596TSF2020-400161-3429400196
520
399
439(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481605TSF2020-500161-3431500245
640
489
538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481614TSF2020-700161-3433700343
900
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481623TSF2020-800161-3434800392
1,050
789
868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: トランス検査治具用にベーク板にアルミフレームを搭載してナットホルダーと組み合わせて使用
卸売・小売業

各種トランスの大きさに合わせられるようにアルミフレームにナットホルダーを組み合わせて スライドできるように活用している。とても便利に活用している。何度かリピートしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする