曜日別特売
TSF2020-1000 アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO 61481499

メイン画像

TSF2020-1000 アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO 61481499
TSF2020-1000 アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO 61481499
TSF2020-1000 アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCO 61481499

アルミフレーム TSF20シリーズTSF2020-1000

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し当日出荷とは
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード61481499品番TSF2020-1000
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

トラスコ品番
161-3417
長さ(mm)
1000
質量(g)
490
材質
アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状
正方形
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
サイズ(mm)
20×20
T溝幅(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: トランス検査治具用にベーク板にアルミフレームを搭載してナットホルダーと組み合わせて使用
卸売・小売業

各種トランスの大きさに合わせられるようにアルミフレームにナットホルダーを組み合わせて スライドできるように活用している。とても便利に活用している。何度かリピートしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする