曜日別特売

ツールワゴン

ツールワゴン - ハゼットツールワゴン - ハゼットツールワゴン - ハゼットツールワゴン - ハゼットツールワゴン - ハゼットツールワゴン - ハゼットツールワゴン - ハゼットツールワゴン - ハゼット

各段、十分な広さのツールワゴンです。中段は15段階任意の位置に設定できます。大型のハンドルで取り回しが楽にできます。床にタイヤ痕を残さないグレー合成樹脂製キャスターです。

用途工具収納。各種運搬。部品等のピックアップ。材質スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61492446167-3315050899542890100固定式100mm(2個)、自在式100mm(2個※1個はブレーキ付き)ブルー
70,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492455167-3S315050899541888100固定式100mm(2個)、自在式100mm(2個※1個はブレーキ付き)ブルー
77,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする