スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)

スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケンスチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) - ダイケン

耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)
内側からレベル調整が可能。
集合住宅や店舗などに最適。
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。

用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適内容量1台
注意
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※組み立て式となります。
※個人宅配送は不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ゴミ袋集積目安
使用の目安
本体質量(kg)
種別
付属品
フタの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61482506CKR-1309-2スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)64サンドホワイト/ブラック11609001000(45Lゴミ袋22袋相当)1300-------
144,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482515CKR-1609-2スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)75サンドホワイト/ブラック11609001250(45Lゴミ袋27袋相当)1650-------
168,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75713908CKR-1909-2--シルバー--1450-1950×1160×900(45L)約32袋約16世帯90組立式アンカーボルト回転式上扉
218,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする