曜日別特売
CKR-1909-2 スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713908

 

CKR-1909-2 スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713908
CKR-1909-2 スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713908
CKR-1909-2 スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713908
CKR-1909-2 スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン 75713908

スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
容量(L)1450
色シルバー
内容量1台注文コード75713908品番CKR-1909-2
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)
内側からレベル調整が可能。
集合住宅や店舗などに最適。
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。

用途
共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
容量(L)
1450
間口(mm)
1950
高さ(mm)
1160
材質
スチール
付属品
アンカーボルト
種別
組立式
幅(mm)
1950
質量(kg)
90
色
シルバー
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
900
本体質量(kg)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1950×1160×900
使用の目安
約16世帯
ゴミ袋集積目安
45Lゴミ袋32袋相当
フタの種類
回転式上扉
商品タイプ
組立式
注意
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※組み立て式となります。
※個人宅配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする