テザック
ダイナミクスロープ
ワイヤロープ(鋼索)に比べて約1/6の重量と軽い為、作業が早く、容易になります。軽量化や柔軟性による安全性能が向上します。
用途
林業向け
材質
HMPE
色
白
長さ(m)
200
内容量
1巻
注意
※ワイヤロープに比較して耐熱および摩耗性能は劣ります。※鋭角な角部でのご使用や、繊維が摩耗する箇所でのご使用はお控えください。※またエンジンやマフラーなど高温のものに接触しないようにご注意ください。※結んでご使用や捻じれたままでご使用になりますと、強度低下を起こします。※ウインチや滑車を使用する場合は、接触部分での擦れを起こさないかを点検・確認をしてからお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引張強度(kN)
線径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
61482585
D-HL-12-10MM
148-8777
11.5
66.4
10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
61482594
D-HL-12-12MM
148-8778
16.6
93.9
12
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
61482603
D-HL-12-14MM
148-8779
22.5
126
14
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
61482619
D-HS-12-10MM
148-8830
11.5
57.7
10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
61482628
D-HS-12-12MM
148-8831
16.6
81.7
12
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
61482637
D-HS-12-14MM
148-8832
22.5
109
14
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
61482646
D-SL-12-10MM
148-8833
11.5
79.9
10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
61482655
D-SL-12-12MM
148-8834
16.6
113
12
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
61482664
D-SL-12-14MM
148-8835
22.5
151
14
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください