曜日別特売

LED捕虫器Luics F

LED捕虫器Luics F - Luics

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。

用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8059材質ABS樹脂幅(mm)160質量(kg)0.8高さ(mm)500奥行(mm)155周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12誘引方式紫外線LED内容量1台
注意
※発光しているランプを見つめないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61456317LC-F01
44,700
39,900
43,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする