Luics
LED Luics用ランプ ショートタイプ
独自開発の捕虫用LEDランプです。
トラスコ品番
160-8058
適合本体
LC-C01
幅(mm)
226
高さ(mm)
17
質量(g)
47
奥行(mm)
17
内容量
1本
注意
※リニューアル品(素子に対し透明カバー附属。8素子⇒6素子に変更)に切り替え中のため、どちらかの仕様のものが届きます。
※発光しているランプを見つめないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61456335
LC-LMPS
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください