LED捕虫器Luics S

LED捕虫器Luics S - Luics

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。

用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。誘引方式紫外線LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED内容量1台
注意
※発光しているランプを見つめないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61456344LC-S0150
オープン
66,500
73,150(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする