PERMA
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番
161-2334
材質/仕上
ポリアミド(PA)、プリストル馬毛
質量(g)
35
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61456448
101396
-
¥3,800
¥3,398
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
38515569
101396【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥3,800
¥3,398
¥
2,198
アウトレット
¥2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください