スプレーガン 4100 XTREME

スプレーガン 4100 XTREME - SAGOLAスプレーガン 4100 XTREME - SAGOLAスプレーガン 4100 XTREME - SAGOLA

カップリング部分にガスケットを使わず、パーツ交換やメンテンナスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーなので堅牢で、摩耗や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、握りやすく手にしっくりなじみます。簡単に分解出来るので掃除なども簡単に行えます。広範囲の塗装に向いています。

用途自動車、産業用車両、大型重機、金属などへの塗装用。質量(g)515空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)320吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)650所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)20-25噴射剤220g/minパターン棒状・長いエアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145677310142002161-2798本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック1.6
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145647510142001161-2797本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック1.4
オープン
取扱い終了
代引不可
6145678910142003161-2799本体:鍛造アルミニウム 液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム カップ:プラスチック1.8
オープン
取扱い終了
代引不可
6145679810142012161-2796本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック1.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする